Referenties
INA:TME65-214-XL-I
Rubix:03120564
Fabrikant:0009812490000
EAN:4012802818000


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 66 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
Documenten
Productdetails : INA TME 65-214 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden TME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 66 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 215 mm |
| Lengte | 215 mm |
| Serie | tme..-214-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 215 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,14 excl. BTW
/ stuk
€ 528,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen