Referenties
RHP:SFT45EC
Rubix:03304034
Fabrikant:SFT45EC R
EAN:00747023027750


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 54,18 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 16 mm |
Productdetails : RHP SFT 45 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 54,18 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 16 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 179,4 mm |
| Lengte | 111,1 mm |
| Serie | sft |
| Totale breedte lager | 54,18 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,92 excl. BTW
/ stuk
€ 155,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen