INA RAY 35 XL SPANLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RAY35-XL
Rubix:03121686
Fabrikant:0008844050000
EAN:4012802808803
INA RAY 35 XL SPANLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RAY 35 XL SPANLAGERBLOK ROND


Woonunits RAY, drie/vier-bout flenshuisunits, plaatstaal, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalstaalplaat
Hoogte122 mm
Lengte122 mm
Serieray..-xl
Totale breedte lager35 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Buitendiameter122 mm
€ 51,31 excl. BTW
/ stuk
€ 62,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen