FAG UCFC 213 J7 FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:-T-UCFC213
FAG:UCFC213-J7
Rubix:A0282327
Fabrikant:0822519750000
EAN:4054366900692
FAG UCFC 213 J7 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Breedte5,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCFC 213 J7 FLENSLAGERBLOK ROND


Flenshuisunit UCFC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5470 g
Binnendiameter65 mm
Breedte5,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Materiaalbehuizing van grijs gietijzer (vlokgrafietgietijzer) met durotect bs-coating; lagereinzet van standaard lagerstaal
Hoogte205 mm
Lengte205 mm
Serieucfc
Totale breedte lager5,1 mm
Diameter bevestigingsgaten170 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Buitendiameter205 mm
Gewicht5,47 kg
Bouwvorm4-bout ronde flens (viergats ronde flenseenheid) met borgschroeven / stelboutenvergrendeling in de binnenring
Aangepaste tariefcode84832000
€ 388,35 excl. BTW
/ stuk
€ 469,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen