Referenties
INA:PCJT40-XL-N
Rubix:03120142
Fabrikant:0096437960000
EAN:4012802837148


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
Productdetails : INA PCJT 40 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJT-huisunits, twee-boutvlakke huisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Sterke punten
PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 172 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Serie | pcjt..-xl-n |
| Totale breedte lager | 56,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,84 excl. BTW
/ stuk
€ 124,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden