Referenties
INA:RCJO40-XL
Rubix:03120284
Fabrikant:0009467100000
EAN:4012802803129


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 150 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 112 mm |
Productdetails : INA RCJO 40 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJO, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 112 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 150 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Serie | rcjo..-xl |
| Totale breedte lager | 59,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 112 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 26000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 44500 N |
| Buitendiameter | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,01 excl. BTW
/ stuk
€ 206,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen