INA RCJT 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJT17-XL
Rubix:03120296
Fabrikant:0008308360000
EAN:4012802792201
INA RCJT 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJT 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJT, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte99 mm
Lengte99 mm
Seriercjt..-xl
Totale breedte lager40,4 mm
Diameter bevestigingsgaten76,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter99 mm
€ 52,38 excl. BTW
/ stuk
€ 63,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen