Referenties
INA:RCJT40-XL-N
Rubix:03120306
Fabrikant:0096442700000
EAN:4012802836691


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
Productdetails : INA RCJT 40 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCJT, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Sterke punten
PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 172 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Serie | rcjt..-xl-n |
| Totale breedte lager | 59,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,94 excl. BTW
/ stuk
€ 114,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen