INA RCJTZ 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJTZ30-XL
Rubix:03120350
Fabrikant:0008316890000
EAN:4012802791181
INA RCJTZ 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte83 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJTZ 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJTZ, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, centreerstift, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJT wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte83 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte142 mm
Lengte142 mm
Seriercjtz..-xl
Totale breedte lager47,2 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter44 mm
€ 91,07 excl. BTW
/ stuk
€ 110,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden