Referenties
INA:RCSMF15-XL
Rubix:03121744
Fabrikant:0008269360000
EAN:4012802793963


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
Productdetails : INA RCSMF 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCSMF, twee-bout flenshuisunits, plaatstaal, rubber interliner, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Hoogte | 27 mm |
| Lengte | 114 mm |
| Serie | rcsmf..-xl |
| Totale breedte lager | 34,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Buitendiameter | 114 mm |
| Gewicht | 0,29 kg |
| Bouwvorm | flensbehuizing met twee bouten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,88 excl. BTW
/ stuk
€ 71,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen