Referenties
INA:RMEY20-XL-N
Rubix:03120456
Fabrikant:0009448070000
EAN:4012802803532


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 17 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
Documenten
Productdetails : INA RMEY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woon-eenheden RMEY, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, middelpunt spigot, grub schroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 100 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Serie | rmey..-xl-n |
| Totale breedte lager | 17 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,06 excl. BTW
/ stuk
€ 62,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen