INA RCJ 30 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK VIERKANT WIT+KAP

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJ30-TV-VA-FD
Rubix:A0693890
Fabrikant:0971014270000
EAN:4064327628886
INA RCJ 30 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK VIERKANT WIT+KAP

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte107 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJ 30 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK VIERKANT WIT+KAP


Op te schroeven lager, zelfuitlijnend, uitgerust met een roestvrijstalen lager met klemring of spanschroeven met punt. Ontworpen voor corrosiebestendigheid en veeleisende omgevingen. FD : NSF H1 voedselgeschikt vet TV : wit, glasvezelversterkt PBT-kunststof VA : corrosiebestendig roestvrij staal

Sterke punten

Roestvrij staal : hygiëne en chemische bestendigheid. Compensatie van foutuitlijningen. Eenvoudige en veilige montage. Temperatuur : -30°C tot +100°c voor kunststofbehuizingen en –20°C tot +100°C voor roestvrijstalen behuizingen.

Toepassingen

Voedingsmiddelenindustrie, chemie, farmacie, industriële machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte107 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Materiaalkunststof
Seriercj..-tv-va-fd
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11310 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19460 N
Buitendiameter107 mm
€ 200,93 excl. BTW
/ stuk
€ 243,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen