MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F50 TYPE F TL1210

Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:866370
Rubix:03850628
EAN:3660338205101
MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F50 TYPE F TL1210

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F50 TYPE F TL1210


Koppelingsplaat met interne bevestiging (Type F)
F050 F tyre coupling hub

Sterke punten

GG25 Cast Iron

Toepassingen

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat50
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Buitendiameter100 mm
Nominale draaimoment53 N.m
Max. toerental4500 rpm
Hoekoffset4 °
€ 21,68 excl. BTW
/ stuk
€ 26,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen