MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F200 TYPE F TL4535
Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:893490
Rubix:A0587170
EAN:3660338459511



Documenten
Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F200 TYPE F TL4535
Koppelingsplaat met interne bevestiging (Type F)
F200 F Tyre Coupling hub
Sterke punten
GG25 Cast Iron
Toepassingen
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Maat | 200 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Buitendiameter | 429 mm |
| Nominale draaimoment | 8022 N.m |
| Max. toerental | 1300 rpm |
| Hoekoffset | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 831,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.005,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
