MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F80 TYPE B MET VOORBORING

Flexibele bandkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:866357
Rubix:03850606
EAN:3660338204999
MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F80 TYPE B MET VOORBORING

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F80 TYPE B MET VOORBORING


Ruwe koppelingsplaat voorgeladen.
080 B Pilot bore hub

Sterke punten

GG25 Cast Iron

Toepassingen

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat80
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Buitendiameter167 mm
Nominale draaimoment253 N.m
Max. toerental3100 rpm
Hoekoffset4 °
€ 64,11 excl. BTW
/ stuk
€ 77,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen