MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F100 TYPE F TL3020
Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:866375
Rubix:03850638
EAN:3660338205156

Documenten
Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F100 TYPE F TL3020
Koppelingsplaat met interne bevestiging (Type F)
F100 F tyre coupling hub
Sterke punten
GG25 Cast Iron
Toepassingen
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 100 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Buitendiameter | 216 mm |
| Nominale draaimoment | 505 N.m |
| Max. toerental | 2600 rpm |
| Hoekoffset | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,19 excl. BTW
/ stuk
€ 134,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen