TIMKEN QF 25 COVER KOPPELING

Koppelingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:QF25COVER
Rubix:03329310
EAN:0883450201513
TIMKEN QF 25 COVER KOPPELING

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : TIMKEN QF 25 COVER KOPPELING


Om elke aandrijfas met een aangedreven as te verbinden, zijn Timken Quick-Flex elastomerische koppelingen een slimme oplossing. Er is geen metaal-op-metaal contact dankzij het polyurethaaninzetstuk, dus smering is niet nodig. Koppelingen worden gebruikt om motoren aan versnellingsbakken te koppelen, versnellingsbakken aan aangedreven apparatuur en motoren aan pompen.

Sterke punten

•Eenvoudig te vervangen zonder de naven te verplaatsen
Geschikt voor hoge en lage koppelwaarden
Geschikt voor hoge snelheden
Lage levensduurkosten
Naven worden niet beschadigd wanneer het polyurethaaninzetstuk vervangen moet worden
geen smering nodig
geen slijtage van naaftanden
schokdemping
compact ontwerp
Quick-Flex hogesnelheidskappen zijn ontworpen voor toepassingen waar laag koppel en/of hoge snelheid aanwezig is

Toepassingen

Quick-flex hogesnelheidskappen zijn ontworpen voor toepassingen waarbij sprake is van laag koppel en/of hoge snelheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)133x114x60 mm
Logistiek gewicht450 g
Afmeting verpakking (D x B x H)133x114x60 mm
Gewicht verpakking450 g
Maat25
Materiaalaisi 1020
Totale lengte49,5 mm
Buitendiameter106,9 mm
Nominale draaimoment2 N.m
Max. toerental7000 rpm
Hoekoffset2 °
Typehogesnelheidskoppelingskap
Aangepaste tariefcode84822000
€ 51,42 excl. BTW
/ stuk
€ 62,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen