FLENDER N-EUPEX B58 NB COMPLEET KOPPELING T1+T4 ONGEBOORD
Flender N-Eupex type B flexibele koppeling
Zie technische informatieReferenties
Flender:2LC0170-0AA11-0AA0
Rubix:01101174

Productdetails : FLENDER N-EUPEX B58 NB COMPLEET KOPPELING T1+T4 ONGEBOORD
Elastisch voor flexie en torsie, zowel in dwars- als in lengterichting. Geschikt voor beide draairichtingen en garandeert een continue transmissie.
Toepassingen
Elastisch voor flexie en torsie, zowel in dwars- als in lengterichting. Geschikt voor beide draairichtingen en garandeert een continue transmissie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 58 |
| Nominale draaimoment | 19 N.m |
| Max. toerental | 5000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,13 excl. BTW
/ stuk
€ 60,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen