MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F90 TYPE B MET VOORBORING
Flexibele bandkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:866358
Rubix:03850608
EAN:3660338205002



Documenten
Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F90 TYPE B MET VOORBORING
Ruwe koppelingsplaat voorgeladen.
090 B pilot bore hub
Sterke punten
GG25 Cast Iron
Toepassingen
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 90 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Buitendiameter | 188 mm |
| Nominale draaimoment | 365 N.m |
| Max. toerental | 2880 rpm |
| Hoekoffset | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,65 excl. BTW
/ stuk
€ 95,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen