COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-051R19-11M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA390-051R19-11M
Rubix:A0444094
Fabrikant:5740090
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-051R19-11M

Technische samenvatting

Diameter50,8 mm
Z5 mm
Diameter handvat19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-051R19-11M


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50,8 mm
Z5 mm
Diameter handvat19,05 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte40,005 mm
Schachtas -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 3/4
€ 504,84 excl. BTW
/ stuk
€ 610,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen