COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-063R25-14H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-063R25-14H
Rubix:A0445397
Fabrikant:5844010
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-063R25-14H

Technische samenvatting

Diameter63,5 mm
Z6 mm
Diameter handvat25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-063R25-14H


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter63,5 mm
Z6 mm
Diameter handvat25,4 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte50,0126 mm
Schachtgaffel -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 1
€ 805,60 excl. BTW
/ stuk
€ 974,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen