ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N2 M3X0,5 - 869317

G-COIL installatie apparaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:869317
Rubix:09850388
EAN:3660338230684
ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N2 M3X0,5 - 869317

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Spoed schroefdraad0,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N2 M3X0,5 - 869317


G-COIL-invoegeenheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad3 mm
Spoed schroefdraad0,5 mm
€ 84,53 excl. BTW
/ stuk
€ 102,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

3 mm

Spoed schroefdraad