ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N4 M5X0,8 - 869319

G-COIL installatie apparaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:869319
Rubix:09850392
EAN:3660338230707
ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N4 M5X0,8 - 869319

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Spoed schroefdraad0,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N4 M5X0,8 - 869319


G-COIL-invoegeenheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad5 mm
Spoed schroefdraad0,8 mm
€ 34,41 excl. BTW
/ stuk
€ 41,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Spoed schroefdraad