ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N9 M10X1 - 869324

G-COIL installatie apparaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:869324
Rubix:09850402
EAN:3660338230752
ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N9 M10X1 - 869324

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Spoed schroefdraad1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N9 M10X1 - 869324


G-COIL-invoegeenheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad10 mm
Spoed schroefdraad1 mm
€ 77,72 excl. BTW
/ stuk
€ 94,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Spoed schroefdraad