Referenties
Kipp:K0978.806
Rubix:A0715997
EAN:4059245151349



Productdetails : KIPP INBOUWGEREEDSCHAP ELVZ M6 K0978.806
Materiaal: staal. Uitvoering: hand-inbouwgereedschap, verzinkt. Machine-inbouwgereedschap, geblakerd. Bestelvoorbeeld: K0978.803 Opmerking: Het inschroeven met de hand gebeurt met het hand-inbouwgereedschap en een accuschroevendraaier, ratel, huls etc. De machinale montage gebeurt met het machine-inbouwgereedschap bij voorkeur op draadsnijmachines.
Hand-inbouwgereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Spoed schroefdraad | 1,25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,37 excl. BTW
/ stuk
€ 28,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden