Referenties
Timken:LSM70HG
Rubix:A0687501
Fabrikant:LSM70HG
EAN:0013992030429


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Type | lichte serie ophangeenheid voor 70mm-as |
Productdetails : TIMKEN LSM 70 HG LAGERHUIS HANGER UNIT
Ophanglagerbehuizing gebruikt voor het monteren van gespleten rollagers in toepassingen voor assen van schroeftransporteurs. Het is vervaardigd uit Grade 250 (BS EN1561:1997) gietijzer en kan worden gemonteerd aan de dwarsverstevigingen van de transporteur of een ander geschikt oppervlak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Type | lichte serie ophangeenheid voor 70mm-as |
| Materiaal | astm 48a grade 35 gietijzer |
| Hoogte | 92 mm |
| Serie | light series |
| Breedte | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,72 excl. BTW
/ stuk
€ 513,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen