STAHLWILLE TCS + NR.4856 T8-T30 - 96838755
Gevulde gereedschapsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:3K DRALL TCS 4856/7
Rubix:10125821
Fabrikant:96838755
EAN:4018754163618



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.4856 T8-T30 - 96838755
175 x 350 x 40 mm, 7-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 447 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Materiaal | chroomgelegeerd staal, mat verchroomd; 3-componenten handgreep met antislip vezelcoating en ophanggat |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,61 excl. BTW
/ stuk
€ 141,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
