Referenties
SKF:SFIK 6 FG
Rubix:03478447
Fabrikant:218411
EAN:7316572396056

Productdetails : SKF SFIK 6 FG STANGKOP FEMALE
Stangkop zonder afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sfik |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,49 excl. BTW
/ stuk
€ 62,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
