Gewrichtslagers SKF GXD 30 SA, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 30 mm
Gewrichtslager Axiaal- en hoekcontactgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GXD 30 SA
Rubix:03803103
Fabrikant:125860
EAN:7316571499642

Productdetails : SKF GXD 30 SA KOGELGEWRICHTSLAGER
Gewrichtslager Axiaal- en hoekcontactgewrichtslagers
Axial spherical plain bearings SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Dikte | 26 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,77 excl. BTW
/ stuk
€ 193,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen