Gewrichtslagers INA GE80-AX, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 80 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE80-AX
Rubix:03161212
Fabrikant:0066544280000
EAN:4012802534825
INA GE 80 AX KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 80 AX KOGELGEWRICHTSLAGER


Axiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7100 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte50 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Gewicht7,2 kg
Dikte50 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a5200000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca1040000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 1.748,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.115,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen