Gewrichtslagers SKF GE 6 E, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 6 E
Rubix:03040953
Fabrikant:6838
EAN:7316577002303

Productdetails : SKF GE 6 E KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers vereisen onderhoud en kunnen alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x14x6 mm |
| Logistiek gewicht | 4,6 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3400 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,65 excl. BTW
/ stuk
€ 17,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen