Gewrichtslagers INA GE14-PW, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 14 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE14-PW
Rubix:03161148
Fabrikant:0066497770000
EAN:4012802531299

Productdetails : INA GE 14 PW KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-1, afmeting serie K, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54,31 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,10 excl. BTW
/ stuk
€ 48,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen