Referenties
Igus:ASM-1218-15
Rubix:03202455

Productdetails : IGUS ASM-1218-15 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,19 excl. BTW
/ stuk
€ 3,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
