Referenties
Igus:HSM-5560-26
Rubix:03203096

Productdetails : IGUS HSM-5560-26 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,39 excl. BTW
/ stuk
€ 30,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
