Referenties
Igus:PSM-0405-06
Rubix:03203263

Productdetails : IGUS PSM-0405-06 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur P glijlager voor roterende bewegingen onder hoge belastingen. Zeer lage wateropname, voor hoge drukbelastingen, daardoor hoge precisie bij vochtigheid en gemiddelde temperaturen.
Iglidur P glijlager voor roterende bewegingen onder hoge belastingen. Zeer lage wateropname, voor hoge drukbelastingen, daardoor hoge precisie bij vochtigheid en gemiddelde temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
