Referenties
Igus:AFM-2228-20
Rubix:03202382

Productdetails : IGUS AFM-2228-20 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,63 excl. BTW
/ stuk
€ 4,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
