SKF PBM 607060 M1G1 GLIJLAGERBUS BRONS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PBM 607060 M1G1
Rubix:03035900
Fabrikant:160033
EAN:7316571774640
SKF PBM 607060 M1G1 GLIJLAGERBUS BRONS

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter70 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PBM 607060 M1G1 GLIJLAGERBUS BRONS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF massief bronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ze zijn ontworpen voor een breed scala aan gebruiksomstandigheden en toepassingen in zware omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht537,6 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter70 mm
Breedte60 mm
Seriepbm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 123,88 excl. BTW
/ stuk
€ 149,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen