Referenties
Igus:QFM-0810-06
Rubix:03203317

Productdetails : IGUS QFM-0810-06 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur Q glijlager voor zwenktoepassingen. Zeer goede slijtvastheid, onderhoudsvrij droogloop, ongevoelig voor randbelastingen en vuil.
Iglidur Q glijlager voor zwenktoepassingen. Zeer goede slijtvastheid, onderhoudsvrij droogloop, ongevoelig voor randbelastingen en vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,63 excl. BTW
/ stuk
€ 4,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
