SKF SAL 17 C STANGKOP MALE

Glijlagerstanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SAL 17 C
Rubix:03475711
Fabrikant:22271
EAN:7316577003447
SKF SAL 17 C STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Diameter kop47 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAL 17 C STANGKOP MALE


Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht190 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop47 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesal
Binnendraadm 16
Dyn. belasting22,4 N
Lengte94 mm
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 82,60 excl. BTW
/ stuk
€ 99,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen