SKF SAL 30 ES STANGKOP MALE

Glijlagerstanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SAL 30 ES
Rubix:03083460
Fabrikant:22285
EAN:7316577105462
SKF SAL 30 ES STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Diameter kop75 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAL 30 ES STANGKOP MALE


Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SAA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht895,4 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop75 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesal
Binnendraadm 30x2
Dyn. belasting62 N
Lengte149 mm
Buitendiameter75 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 156,37 excl. BTW
/ stuk
€ 189,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen