Referenties
SKF:SAL 50 ES-2RS
Rubix:03475718
Fabrikant:22318
EAN:7316571114125



Productdetails : SKF SAL 50 ES-2RS STANGKOP MALE
Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3900 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Diameter kop | 114 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sal |
| Binnendraad | no |
| Dyn. belasting | 156 N |
| Lengte | 254 mm |
| Buitendiameter | 114 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 553,03 excl. BTW
/ stuk
€ 669,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen