Referenties
Elesa+Ganter:GN 648.8-16-32-W
Rubix:A0798959
Fabrikant:GN 648.8-16-32-W
EAN:4045525903067



Productdetails : ELESA+GANTER KOGELSCHARNIER, PTFE LAGERING GN 648.8-16-32-W
Ball joints GN 648.8 are similar to DIN ISO 12240-4, series K. These ball joints are integrated in the ball joint heads GN 648.1 and GN 648.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,37 excl. BTW
/ stuk
€ 35,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
