SKF SIKAC 30 M/VZ019 STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIKAC 30 M/VZ019
Rubix:03475769
Fabrikant:23432
EAN:7316570972795
SKF SIKAC 30 M/VZ019 STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Diameter kop71 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKAC 30 M/VZ019 STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en kant-en-klaar om te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten 65 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1220,8 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop71 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingc2
Seriesikac
Binnendraadm 27x2
Dyn. belasting64 N
Lengte146 mm
Buitendiameter71 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 229,43 excl. BTW
/ stuk
€ 277,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen