Groefkogellager FAG 16022-C4, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 110 mm
Groefkogellager 160
Zie technische informatieReferenties
FAG:16022-C4
Rubix:03025074
Fabrikant:0167012400040
EAN:4026677039798

Productdetails : FAG 16022-C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit FAG-groefkogellager met een C4 interne radiale speling is bijzonder geschikt voor toepassingen met zeer hoge toerentallen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het open ontwerp minimaliseert de wrijving, vergemakkelijkt het onderhoud en maakt het lager ideaal voor schone en gecontroleerde omgevingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, wat de wrijving vermindert en de rotatiesnelheid optimaliseert. Het heeft een C4 interne speling, wat zorgt voor een betere tolerantie voor thermische vervormingen en een verhoogde soepelheid onder belasting, zelfs bij zeer hoge toerentallen. De kooi van staalplaat biedt een goede weerstand tegen continue belastingen en tijdelijke schokken. Dit product is licht en robuust en biedt een hoge flexibiliteit bij gebruik in systemen die een soepele, snelle rotatie vereisen.
Onderhoud:
Hoewel dit lager niet frequent onderhoud vereist, is het aan te raden om belangrijke parameters zoals het geluid, de temperatuur, de smering en trillingen regelmatig te controleren om een optimale werking te garanderen. Regelmatig smeren is nodig om slijtage te voorkomen en de prestaties te maximaliseren. Het gebruik van smeermiddelen die zijn geschikt voor de bedrijfsomstandigheden wordt aanbevolen. De afwezigheid van afdichtingen maakt eenvoudige toegang voor nasmering en visuele inspecties mogelijk. Om verontreiniging te voorkomen, wordt het aanbevolen om een schone omgeving te garanderen tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen en is daarom blootgesteld aan stof, deeltjes en vocht. Hoewel deze open constructie de koeling en het onderhoud vergemakkelijkt, vereist dit product meer nasmering en is het bij voorkeur geschikt voor gebruik in schone omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en staat bekend om zijn expertise op het gebied van lagers en mechanische geleidingen. Het merk heeft een lange geschiedenis van deskundigheid en innoveert voortdurend om hoogwaardige en duurzame producten aan te bieden. FAG-lagers voldoen aan de eisen van de industrie en de auto-industrie en garanderen betrouwbaarheid en een lange levensduur.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving, wat ideaal is voor toepassingen met een hoog toerental;
- C4 speling zorgt voor betere tolerantie voor thermische vervormingen;
- Open ontwerp vergemakkelijkt smering en onderhoud;
- Goede weerstand tegen radiale en axiale belastingen;
- Geschikt voor uiteenlopende, veeleisende industriële toepassingen.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in diverse sectoren, waaronder:
- Elektromotoren en industriële pompen: garandeert een soepele en duurzame rotatie;
- Ventilatoren en werktuigmachines: biedt hoge precisie en weerstand tegen temperatuurschommelingen;
- Transportsystemen: ondersteunt langere operationele cycli;
- De voedingsverwerkings- en scheepvaartindustrie: geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen;
- Luchtvaarttoepassingen en landbouwmachines: bestand tegen hoge toerentallen en variabele thermische omstandigheden.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichtingen, wat de wrijving vermindert en de rotatiesnelheid optimaliseert. Het heeft een C4 interne speling, wat zorgt voor een betere tolerantie voor thermische vervormingen en een verhoogde soepelheid onder belasting, zelfs bij zeer hoge toerentallen. De kooi van staalplaat biedt een goede weerstand tegen continue belastingen en tijdelijke schokken. Dit product is licht en robuust en biedt een hoge flexibiliteit bij gebruik in systemen die een soepele, snelle rotatie vereisen.
Onderhoud:
Hoewel dit lager niet frequent onderhoud vereist, is het aan te raden om belangrijke parameters zoals het geluid, de temperatuur, de smering en trillingen regelmatig te controleren om een optimale werking te garanderen. Regelmatig smeren is nodig om slijtage te voorkomen en de prestaties te maximaliseren. Het gebruik van smeermiddelen die zijn geschikt voor de bedrijfsomstandigheden wordt aanbevolen. De afwezigheid van afdichtingen maakt eenvoudige toegang voor nasmering en visuele inspecties mogelijk. Om verontreiniging te voorkomen, wordt het aanbevolen om een schone omgeving te garanderen tijdens onderhoudswerkzaamheden.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen en is daarom blootgesteld aan stof, deeltjes en vocht. Hoewel deze open constructie de koeling en het onderhoud vergemakkelijkt, vereist dit product meer nasmering en is het bij voorkeur geschikt voor gebruik in schone omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en staat bekend om zijn expertise op het gebied van lagers en mechanische geleidingen. Het merk heeft een lange geschiedenis van deskundigheid en innoveert voortdurend om hoogwaardige en duurzame producten aan te bieden. FAG-lagers voldoen aan de eisen van de industrie en de auto-industrie en garanderen betrouwbaarheid en een lange levensduur.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving, wat ideaal is voor toepassingen met een hoog toerental;
- C4 speling zorgt voor betere tolerantie voor thermische vervormingen;
- Open ontwerp vergemakkelijkt smering en onderhoud;
- Goede weerstand tegen radiale en axiale belastingen;
- Geschikt voor uiteenlopende, veeleisende industriële toepassingen.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in diverse sectoren, waaronder:
- Elektromotoren en industriële pompen: garandeert een soepele en duurzame rotatie;
- Ventilatoren en werktuigmachines: biedt hoge precisie en weerstand tegen temperatuurschommelingen;
- Transportsystemen: ondersteunt langere operationele cycli;
- De voedingsverwerkings- en scheepvaartindustrie: geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen;
- Luchtvaarttoepassingen en landbouwmachines: bestand tegen hoge toerentallen en variabele thermische omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1520 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 160 |
| Referentietoerental | 3850 rpm |
| Grenstoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,15 excl. BTW
/ stuk
€ 232,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
