Groefkogellager PTN 6216, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6216
Rubix:A0407117
Fabrikant:893951
EAN:3660338464065
PTN 6216 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6216 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental6300 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72000 N
Gewicht1333 kg
€ 162,36 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 196,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen