Groefkogellager FAG 6017, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 85 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6017
Rubix:03016160
Fabrikant:0167182080000
EAN:4012801077200
FAG 6017 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6017 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x130x130 mm
Logistiek gewicht917 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte22 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental5800 rpm
Grenstoerental7100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr53000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 92,97 excl. BTW
/ stuk
€ 112,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen