Groefkogellager FAG 6036-M, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 46 mm | Binnendiameter: 180 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6036-M
Rubix:03022922
Fabrikant:0167187390000
EAN:4012801201957
FAG 6036 M KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6036 M KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x280x280 mm
Logistiek gewicht10600 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter280 mm
Breedte46 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60..-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental3300 rpm
Grenstoerental4050 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r199000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr201000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.112,67 excl. BTW
/ stuk
€ 1.346,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen