Groefkogellager FAG 61908-2RSR, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellager 619..-2RSR
Zie technische informatieReferenties
FAG:61908-2RSR
Rubix:03023204
Fabrikant:0797519970000
EAN:4047643335003

Productdetails : FAG 61908-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Dit groefkogellager van het merk FAG is voorzien van nitrilrubberen (NBR) afdichtingen aan beide zijden en biedt een uitstekende bescherming tegen verontreinigingen en vocht. Het is robuust en duurzaam en is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, terwijl het een soepele en stille werking garandeert.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, wat zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en tijdelijke schokken. De standaard radiale interne speling (CN) biedt een optimale balans tussen stevigheid en trillingstolerantie. Het kan hoge toerentallen bereiken met een laag geluidsniveau. Dankzij de hermetische constructie met twee NBR-afdichtingen wordt het risico op verontreiniging geminimaliseerd, wat de levensduur van het lager verlengt.
Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel effectief binnenin vasthouden. Regelmatige monitoring van de gebruiksomstandigheden, zoals de temperatuur en trillingen, wordt aanbevolen om slijtage of afwijkingen vroegtijdig te detecteren.
Afdichting:
De slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) bieden uitstekende bescherming tegen stof, vocht en verontreinigingen. Deze afdichting houdt het smeermiddel binnenin vast, vermindert het risico op voortijdige slijtage en verlengt de levensduur van het product. Dit type afdichting vormt een effectieve barrière die ideaal is voor niet-gecontroleerde omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is een dochteronderneming van de Schaeffler Group en is een belangrijke speler in de productie van lager-en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het merk heeft een jarenlange expertise en ontwikkelt voortdurend innovatieve producten die voldoen aan de prestatie- en betrouwbaarheidseisen van industriële sectoren, gaande van werktuigmachines tot complexe mechanische toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Verhoogde bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen;
- Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen;
- Robuust ontwerp met kooi van staalplaat voor hoge schokbestendigheid;
- Stille werking en laag trillingsniveau;
- Verminderd onderhoud dankzij langdurige smering;
- Geschikt voor vochtige of stoffige omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in diverse industriële en mechanische sectoren. Het is te vinden in transportsystemen, landbouw- en bouwmachines, evenals in reductoren en motorreductoren. Daarnaast wordt het toegepast in de auto-industrie, huishoudelijke apparaten en werktuigmachines. Dankzij het afgedichte ontwerp is het bijzonder geschikt voor apparatuur die wordt blootgesteld aan veeleisende omstandigheden, zoals vocht en stof.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, wat zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en tijdelijke schokken. De standaard radiale interne speling (CN) biedt een optimale balans tussen stevigheid en trillingstolerantie. Het kan hoge toerentallen bereiken met een laag geluidsniveau. Dankzij de hermetische constructie met twee NBR-afdichtingen wordt het risico op verontreiniging geminimaliseerd, wat de levensduur van het lager verlengt.
Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel effectief binnenin vasthouden. Regelmatige monitoring van de gebruiksomstandigheden, zoals de temperatuur en trillingen, wordt aanbevolen om slijtage of afwijkingen vroegtijdig te detecteren.
Afdichting:
De slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) bieden uitstekende bescherming tegen stof, vocht en verontreinigingen. Deze afdichting houdt het smeermiddel binnenin vast, vermindert het risico op voortijdige slijtage en verlengt de levensduur van het product. Dit type afdichting vormt een effectieve barrière die ideaal is voor niet-gecontroleerde omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is een dochteronderneming van de Schaeffler Group en is een belangrijke speler in de productie van lager-en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het merk heeft een jarenlange expertise en ontwikkelt voortdurend innovatieve producten die voldoen aan de prestatie- en betrouwbaarheidseisen van industriële sectoren, gaande van werktuigmachines tot complexe mechanische toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Verhoogde bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen;
- Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen;
- Robuust ontwerp met kooi van staalplaat voor hoge schokbestendigheid;
- Stille werking en laag trillingsniveau;
- Verminderd onderhoud dankzij langdurige smering;
- Geschikt voor vochtige of stoffige omgevingen.
Toepassingen:
Dit lager wordt gebruikt in diverse industriële en mechanische sectoren. Het is te vinden in transportsystemen, landbouw- en bouwmachines, evenals in reductoren en motorreductoren. Daarnaast wordt het toegepast in de auto-industrie, huishoudelijke apparaten en werktuigmachines. Dankzij het afgedichte ontwerp is het bijzonder geschikt voor apparatuur die wordt blootgesteld aan veeleisende omstandigheden, zoals vocht en stof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 619..-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 5700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,45 excl. BTW
/ stuk
€ 65,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden