Groefkogellager FAG 6213-2Z, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm

Groefkogellager 62..-2Z

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6213-2Z
Rubix:03016410
Fabrikant:0167210630000
EAN:4054372708312
FAG 6213-2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6213-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x120x120 mm
Logistiek gewicht1030 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie62..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental6300 rpm
Grenstoerental7300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r41500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 86,26 excl. BTW
/ stuk
€ 104,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden