Groefkogellager FAG 6218-2Z-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm

Groefkogellager 62..-2Z

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6218-2Z-C3
Rubix:03023502
Fabrikant:0167215350030
EAN:4064328764286
FAG 6218-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6218-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x160x160 mm
Logistiek gewicht2216 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte30 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental5100 rpm
Grenstoerental5400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r74000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr102000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 190,20 excl. BTW
/ stuk
€ 230,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen